MILWAUKEE AD - Akku M18 - M18 HB5.5 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4058546226572
Sähkönumero
6437630
Toimittajan tuotenumero
4932464712
Tukkuerä
1
M18 5,5 Ah REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT-akku. Jopa 50 % enemmän voimaa japysyy jopa 50 % viileämpänä kuin muut REDLITHIUM-ION-akut. Akussavirtamittari. Yhteensopiva kaikkien M18-sarjan työkalujen kanssa.
M18 5,5 Ah REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ -akku. Jopa 50 % enemmän voimaa ja pysyy jopa 50 % viileämpänä kuin muut REDLITHIUM-ION™-akut. Patentoitu REDLINK™-elektroniikka suojelee akkua työmaan kovilta olosuhteilta varmistaakseen optimaalisen toimivuuden. Yksittäisten kennojen valvonta takaa optimaalisen latauksen ja purkautumisen maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi. Akussa virtamittari. Yhteensopiva kaikkien M18-sarjan työkalujen kanssa.
M18 5,5 Ah REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ -akku. Jopa 50 % enemmän voimaa ja pysyy jopa 50 % viileämpänä kuin muut REDLITHIUM-ION™-akut. Patentoitu REDLINK™-elektroniikka suojelee akkua työmaan kovilta olosuhteilta varmistaakseen optimaalisen toimivuuden. Yksittäisten kennojen valvonta takaa optimaalisen latauksen ja purkautumisen maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi. Akussa virtamittari. Yhteensopiva kaikkien M18-sarjan työkalujen kanssa.



