MILWAUKEE AD - Akkuiskuporakone M12 - M12 FPDXKIT-202X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Akun kapasiteetti - 0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 0 kg
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde - 0...0 1/min
Poraistukan kapasiteetti - 0...13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4058546220839
Sähkönumero
6437563
Toimittajan tuotenumero
4933464138
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Akun kapasiteetti:
0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
0 kg
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde:
0...0 1/min
Poraistukan kapasiteetti:
0...13 mm
Mukana tulevien akkujen määrä:
0
Latauslaite:
ei
Max. vääntömomentti:
0 Nm
Paino ilman akkua:
0 kg
Momenttiasetus:
0...0 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 2. vaihde:
0...0 1/min
Tyhjäkäyntikierrosluku 3. vaihde:
0...0 1/min
Max. yksittäisen iskun energia:
0 J
Poran halkaisija betoni 1. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija betoni 2. vaihde:
13 mm
Poran halkaisija betoni 3. vaihde:
13 mm
Max. iskumäärä:
25500 1/min
Poran halkaisija teräs 1. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija teräs 2. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija teräs 3. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija kivi 1. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija kivi 2. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija kivi 3. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija puu 1. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija puu 2. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija puu 3. vaihde:
0 mm
Tärinä EN 60745:
0 m/s²
Leveys:
138 mm
Korkeus:
370 mm
Pituus:
475 mm



