MILWAUKEE AD - Akkukulmahiomakone M18 - M18 ONEFLAG230XPDB-0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Akun kapasiteetti - 0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 5.3 kg
Mukana tulevien akkujen määrä - 0
Latauslaite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546360634
Sähkönumero
6437790
Toimittajan tuotenumero
4933478781
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Akun kapasiteetti:
0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
5.3 kg
Mukana tulevien akkujen määrä:
0
Latauslaite:
ei
Paino ilman akkua:
3.6 kg
Tyhjäkäyntikierrosluku:
0...6600 1/min