MILWAUKEE AD - Akkumonitoimikone M12 - C12 MT/0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Akun kapasiteetti - 0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 1 kg
Mukana tulevien akkujen määrä - 0
Latauslaite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4002395239276
Sähkönumero
6437573
Toimittajan tuotenumero
4933427180
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Akun kapasiteetti:
0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
1 kg
Mukana tulevien akkujen määrä:
0
Latauslaite:
ei
Paino ilman akkua:
1 kg
Istukka:
muu
Pituus:
270 mm
Leveys:
95 mm
Korkeus:
75 mm
M12 akkumonitoimityökalu. 5,000-20,000 r/min. Sis. Hex-avain, hioma-alusta, adapteri.











