MILWAUKEE AD - Akkupuukkosaha M12 - C12 HZ/0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Akun kapasiteetti - 0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 1.2 kg
Iskun pituus - 3000 mm
Iskuluku tyhjäkäynnillä - 0 1/min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4002395236367
Sähkönumero
6437572
Toimittajan tuotenumero
4933411925
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Akun kapasiteetti:
0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
1.2 kg
Iskun pituus:
3000 mm
Iskuluku tyhjäkäynnillä:
0 1/min
Mukana tulevien akkujen määrä:
0
Latauslaite:
ei
Paino ilman akkua:
1.2 kg
Pituus:
280 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
160 mm











