MILWAUKEE AD - Akkuruuvinväännin M4 - M4 D-202B MILWAUKEE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 4 V
Akun kapasiteetti - 2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde - 0...200 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien - 0.4 kg
Poraistukan kapasiteetti - 0...13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4002395000388
Sähkönumero
6437544
Toimittajan tuotenumero
4933440475
Tukkuerä
5
Nimellisjännite:
4 V
Akun kapasiteetti:
2 Ah
Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde:
0...200 1/min
Paino akkupaketti mukaan lukien:
0.4 kg
Poraistukan kapasiteetti:
0...13 mm
Mukana tulevien akkujen määrä:
2
Latauslaite:
kyllä
Paino ilman akkua:
0.4 kg
Max. vääntömomentti:
5 Nm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Tyhjäkäyntikierrosluku 2. vaihde:
0...600 1/min
Tyhjäkäyntikierrosluku 3. vaihde:
0...600 1/min
Momenttiasetus:
0...19 Nm
Poran halkaisija teräs 1. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija teräs 2. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija teräs 3. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija puu 1. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija puu 2. vaihde:
0 mm
Poran halkaisija puu 3. vaihde:
0 mm
Pituus:
245 mm
Leveys:
90 mm
Korkeus:
142 mm