MILWAUKEE AD - Imuri - Milwaukee M12 FVCL-0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546341190
Sähkönumero
6442522
Toimittajan tuotenumero
4933478186
Tukkuerä
1
M12-märkä-/kuivaimuri. Säilytystila tarvikkeille ja letkuille. M12 6,0Ah-akku tuottaa 14min. käyttöajan suurimmalla teholla ja 26min.matalimmalla teholla. Mukana letku, rako-ja yleissuulake,DEK26-pölynpoisto ja pahvilaatikko (ilman akkuja ja laturia).
M12 FUEL™ -märkä-/kuivaimuri tuottaa 18V suorituskyvyn märkä- ja kuivaimurointiin (verrattavissa M18 VC2-imuriin). Säilytystila tarvikkeille ja letkuille takaa, että tarvikkeet ovat aina mukana eivätkä joudu hukkaan. M12™ 6,0 Ah -akku tuottaa 14 min. käyttöajan korkealla teholla ja 26 min. käyttöajan matalalla teholla, mikä tekee imurista ihanteellisen eri kuiva- ja märkätyötehtäviin. Mukana toimitetaan letku, rakosuulake, yleissuulake, DEK26-pölynpoisto ja pahvilaatikko (ilman akkuja ja laturia).
M12 FUEL™ -märkä-/kuivaimuri tuottaa 18V suorituskyvyn märkä- ja kuivaimurointiin (verrattavissa M18 VC2-imuriin). Säilytystila tarvikkeille ja letkuille takaa, että tarvikkeet ovat aina mukana eivätkä joudu hukkaan. M12™ 6,0 Ah -akku tuottaa 14 min. käyttöajan korkealla teholla ja 26 min. käyttöajan matalalla teholla, mikä tekee imurista ihanteellisen eri kuiva- ja märkätyötehtäviin. Mukana toimitetaan letku, rakosuulake, yleissuulake, DEK26-pölynpoisto ja pahvilaatikko (ilman akkuja ja laturia).