MILWAUKEE AD - Iskuporakone (akku) - M18 FPD3-0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546512200
Sähkönumero
6442642
Toimittajan tuotenumero
4933498060
Tukkuerä
1
ISKUPORAKONE M18 FPD3-0 MILWAUKEE® kompakti M18 FUEL™ -iskuporakone hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Todella kompakti 175 mm pituus. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm ja 0-33 000 isk/min. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/tiileen: 89/16/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan ilman akkuja ja laturia.