MILWAUKEE AD - Kaiutin - Milwaukee M12-18 JSSP-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546002411
Sähkönumero
7905603
Toimittajan tuotenumero
4933459275
Tukkuerä
1
M12-M18 Bluetooth -työmaakaiutin. Yhteensopiva kaikkien M12™- jaM18™-akkujen kanssa. IP54. 2.1A USB-portti. Koko 360 x 165 x 165 mm.Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua jalaturia).
M12™-M18™ Bluetooth® -työmaakaiutin, jonka langaton kantama on jopa 30 metriä. Yhteensopiva kaikkien M12™- ja M18™-akkujen kanssa. IP54-luokitus, veden ja liankestävä, soveltuu koviin olosuhteisiin niin työmaalla kuin sen ulkopuolellakin. Voimakas, kirkas ääni kaikissa äänenvoimakkuuksissa. 2.1A USB-portti, jolla voi ladata puhelimia, tabletetteja ja mediasoittimia. Premium-kaiutin bassoportilla. Koko 360 x 165 x 165 mm. Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).
M12™-M18™ Bluetooth® -työmaakaiutin, jonka langaton kantama on jopa 30 metriä. Yhteensopiva kaikkien M12™- ja M18™-akkujen kanssa. IP54-luokitus, veden ja liankestävä, soveltuu koviin olosuhteisiin niin työmaalla kuin sen ulkopuolellakin. Voimakas, kirkas ääni kaikissa äänenvoimakkuuksissa. 2.1A USB-portti, jolla voi ladata puhelimia, tabletetteja ja mediasoittimia. Premium-kaiutin bassoportilla. Koko 360 x 165 x 165 mm. Paino akun kanssa 2,3 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).





