MILWAUKEE AD - Käsivalaisin LED - IR PL250 kynävalaisin IP67

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546348984

Sähkönumero

8737525

Toimittajan tuotenumero

4933478705

Tukkuerä

1

USB-ladattava kynävalaisin. 250 lumenia. IP67. Kaksi valaisutilaa.Laserosoitin, kumipinta perässä ja irrotettava/käännettävä kiinnitysklipsi. Vilkkuvalo ilmaisee akun alhaisen tilan. Paino akun kanssa 0,06 kg. Mukana micro-USB-kaapeli.

TRUEVIEW™ USB-ladattavan kynävalaisimen valo ulottuu jopa 100 m päähän ja tuottaa jopa 250 lumenia. IP67-suojattu valaisin kestää upottamisen jopa 2 m syvyiseen veteen. Kaksi valaisutilaa optimoivat kirkkauden ja käyttöajan. Laserosoitin, kumipinta ja irrotettava/käännettävä kiinnitysklipsi. Vilkkuvalo ilmaisee akun alhaisen tilan. Paino akun kanssa 0,06 kg. Mukana toimitetaan micro-USB-kaapeli.