MILWAUKEE AD - Käsivalaisin LED - Milwaukee IPL-LED


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546011017
Sähkönumero
8737521
Toimittajan tuotenumero
4933459440
Tukkuerä
1
TRUEVIEW taskulamppu. 100 lumenia ja 30 m kantavuus. Paloaika jopa 3,5h. IP67 luokiteltu. Kumipäällysteinen purenta-alue käsien vapauttamiseksi tarvittaessa. Irrotettava metalliklipsi. Paino ilman paristoja 0,06 kg. Mukana toimitetaan 2 x AAA-paristot.
TRUEVIEW™ alkaline taskulamppu, 100 lumenin valoteho. Kantama jopa 30 m, soveltuu hyvin tarkastustehtäviin. Iskun- ja korroosionkestävä, lentokoneissa käytetystä alumiinista tehty runko, josta saa pitävän otteen. IP67 luokiteltu, suojattu pölyltä ja kestää upottamisen jopa 1 m syvyiseen veteen. Kumipäällysteinen purenta-alue käsien vapauttamiseksi tarvittaessa. Irrotettava metalliklipsi. Maks. käyntiaika 3,5 h. Paino ilman paristoja 0,06 kg. Mukana toimitetaan 2 x AAA-paristot.
TRUEVIEW™ alkaline taskulamppu, 100 lumenin valoteho. Kantama jopa 30 m, soveltuu hyvin tarkastustehtäviin. Iskun- ja korroosionkestävä, lentokoneissa käytetystä alumiinista tehty runko, josta saa pitävän otteen. IP67 luokiteltu, suojattu pölyltä ja kestää upottamisen jopa 1 m syvyiseen veteen. Kumipäällysteinen purenta-alue käsien vapauttamiseksi tarvittaessa. Irrotettava metalliklipsi. Maks. käyntiaika 3,5 h. Paino ilman paristoja 0,06 kg. Mukana toimitetaan 2 x AAA-paristot.