MILWAUKEE AD - Kasvonsuojain - BOLT?-KOMPAKTI, HARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Visiiri
Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546377380
Sähkönumero
6309076
Toimittajan tuotenumero
4932479944
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Visiiri
Soveltuu:
kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Kasvosuoja BOLT™-Kompakti,Harmaa. EN 166 K,N. Voidaan liittää BOLT™ 200-kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta .YhteensopivaBOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylösvaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään.
MILWAUKEE® BOLT™ -kasvosuoja panoraamanäkökentällä. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään. Todella helppo käyttöönotto ja irrotus. Linssi on valmistettu polykarbonaatista. Linssi sertifioitu naarmuuntumattomaksi K-standardin EN166 mukaisesti. Linssi sertifioitu huurtumattomaksi N-standardin EN166 mukaisesti. Saatavilla 2 eri linssiväriä: kirkas ja harmaa. Kompakti versio sisältää ohuemman ja kompaktimman muotoilun, yhteensopiva vain BOLT™ 200 -kypärän kanssa. Yleismallinen kasvosuoja voidaan liittää BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta.. Harmaat kasvosuojat sisältävät kolme EN-standardia: EN166/EN170 & EN172. Kirkkaat kasvosuojat sisältävät kaksi EN-standardia: EN166 & EN170
MILWAUKEE® BOLT™ -kasvosuoja panoraamanäkökentällä. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään. Todella helppo käyttöönotto ja irrotus. Linssi on valmistettu polykarbonaatista. Linssi sertifioitu naarmuuntumattomaksi K-standardin EN166 mukaisesti. Linssi sertifioitu huurtumattomaksi N-standardin EN166 mukaisesti. Saatavilla 2 eri linssiväriä: kirkas ja harmaa. Kompakti versio sisältää ohuemman ja kompaktimman muotoilun, yhteensopiva vain BOLT™ 200 -kypärän kanssa. Yleismallinen kasvosuoja voidaan liittää BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta.. Harmaat kasvosuojat sisältävät kolme EN-standardia: EN166/EN170 & EN172. Kirkkaat kasvosuojat sisältävät kaksi EN-standardia: EN166 & EN170




