MILWAUKEE AD - Kasvonsuojain - BOLT?-YLEISMALLINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Visiiri
Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546377342
Sähkönumero
6309083
Toimittajan tuotenumero
4932479940
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Visiiri
Soveltuu:
kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Verkkovisiiri BOLT™-Yleismalli EN 1731 F .Voidaan liittää BOLT™ 200-kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta .Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin verkkovisiiri voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään.
MILWAUKEE® BOLT™ -Verkkovisiiri. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään. Todella helppo käyttöönotto ja irrotus. Kompakti versio sisältää ohuemman ja kompaktimman muotoilun, yhteensopiva vain BOLT™ 200 -kypärän kanssa. Yleismallinen verkkovisiiri voidaan liittää BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta. Verkkovisiirin iskunkestävyys on F standardin EN 1731 mukainen teräsverkko, jolloin verkkovisiiri on ihanteellinen ulkokäyttöön, puutarhanhoitoon ja huoltotöihin. Verkkovisiirissä on valonläpäisy > 60 %.
MILWAUKEE® BOLT™ -Verkkovisiiri. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään. Todella helppo käyttöönotto ja irrotus. Kompakti versio sisältää ohuemman ja kompaktimman muotoilun, yhteensopiva vain BOLT™ 200 -kypärän kanssa. Yleismallinen verkkovisiiri voidaan liittää BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta. Verkkovisiirin iskunkestävyys on F standardin EN 1731 mukainen teräsverkko, jolloin verkkovisiiri on ihanteellinen ulkokäyttöön, puutarhanhoitoon ja huoltotöihin. Verkkovisiirissä on valonläpäisy > 60 %.




