MILWAUKEE AD - Kasvonsuojain - VERKKO BOLT?-KOMPAKTI

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Visiiri

  • Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546377397

Sähkönumero

6309077

Toimittajan tuotenumero

4932479945

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Visiiri

Soveltuu:

kasvojen / silmien suojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Verkkovisiiri BOLT™-Kompakti EN 1731 F .Voidaan liittää BOLT™ 200-kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta .Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin verkkovisiiri voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään.

MILWAUKEE® BOLT™ -Verkkovisiiri. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Yhteensopiva BOLT™-kypärävalaisimen kanssa, jolloin kasvosuoja voidaan nostaa ylös vaikka valaisin olisi kiinnitettynä kypärään. Todella helppo käyttöönotto ja irrotus. Kompakti versio sisältää ohuemman ja kompaktimman muotoilun, yhteensopiva vain BOLT™ 200 -kypärän kanssa. Yleismallinen verkkovisiiri voidaan liittää BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypäriin helpon liitäntäjärjestelmän ansiosta. Verkkovisiirin iskunkestävyys on F standardin EN 1731 mukainen teräsverkko, jolloin verkkovisiiri on ihanteellinen ulkokäyttöön, puutarhanhoitoon ja huoltotöihin. Verkkovisiirissä on valonläpäisy > 60 %.