Varastointi päättyy

MILWAUKEE AD - Kulmahiomakone (akku) - M18 FSAG125XB-502X

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546346218

Sähkönumero

6442614

Toimittajan tuotenumero

4933478430

Tukkuerä

1

KULMAHIOMAK M18FSAG125XB502X

M18 FUEL™ 125 mm -kulmahiomakone tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä työkalua vastaavan tehon. Pienempi vaihdepään koko ja akkukotelon matalampi kulma parantavat tasapainoa ja ergonomiaa. Integroitu FIXTEC™-järjestelmä. Lukittava liukukytkin, RAPIDSTOP™-laikkajarru, ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla. Kuormittamaton nopeus 8500 kierr./min. Paino akun kanssa 2,7 kg. Mukana toimitetaan 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 59 min M12-18 FC -pikalaturi, rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, pölyikkuna ja HD Box -salkku.