MILWAUKEE AD - Kulmahiomakone - M18 FSAG125X-0X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546346195
Sähkönumero
6437752
Toimittajan tuotenumero
4933478428
Tukkuerä
1
M18 125 mm -akkukulmahiomakone. FIXTEC. Lukittava liukukytkin,ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla. 8500 kierr./min. Paino akulla 2,7kg. AVS-sivukahva ja muovisalkku (ilman akkua ja laturia).
M18 FUEL™ 125 mm -kulmahiomakone tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä työkalua vastaavan tehon. Pienempi vaihdepään koko ja akkukotelon matalampi kulma parantavat tasapainoa ja ergonomiaa. Integroitu FIXTEC™-järjestelmä. Lukittava liukukytkin, ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla. Kuormittamaton nopeus 8500 kierr./min. Paino akun kanssa 2,7 kg. Mukana toimitetaan rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, pölyikkuna ja HD Box -salkku (ilman akkua ja laturia).
M18 FUEL™ 125 mm -kulmahiomakone tuottaa 1200 W sähkökäyttöistä työkalua vastaavan tehon. Pienempi vaihdepään koko ja akkukotelon matalampi kulma parantavat tasapainoa ja ergonomiaa. Integroitu FIXTEC™-järjestelmä. Lukittava liukukytkin, ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymissuojalla. Kuormittamaton nopeus 8500 kierr./min. Paino akun kanssa 2,7 kg. Mukana toimitetaan rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, pölyikkuna ja HD Box -salkku (ilman akkua ja laturia).