MILWAUKEE AD - Kuulonsuojaimet - KUULONSUOJAIMET LP.BOLT KYPÄRÄÄN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546361600
Sähkönumero
6309095
Toimittajan tuotenumero
4932478878
Tukkuerä
1
MILWAUKEE® BOLT™ kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet. LP. SNR = 30dB.Pystysäätö ja 360 asteen kierto takaavat erinomaisen mukavuuden jaäänen vaimennuksen. Yhteensopiva MILWAUKEE® BOLT™ 100- ja BOLT™ 200-kypärien kanssa. EN 352-3.
MILWAUKEE® BOLT™ kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet. BOLT™ LP (low performance) -kuulonsuojaimen vaimennusteho SNR = 30 dB. BOLT™ HP (high performance) -kuulonsuojaimen vaimennusteho SNR = 33 dB. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta. Pystysäätö ja 360 asteen kierto takaavat erinomaisen mukavuuden ja äänen vaimennuksen. Erittäin mukavat pehmennystyynyt. Yhteensopiva MILWAUKEE® BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypärien kanssa. EU-sertifioitu kuulonsuojaus: EN 352-3.
MILWAUKEE® BOLT™ kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet. BOLT™ LP (low performance) -kuulonsuojaimen vaimennusteho SNR = 30 dB. BOLT™ HP (high performance) -kuulonsuojaimen vaimennusteho SNR = 33 dB. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta. Pystysäätö ja 360 asteen kierto takaavat erinomaisen mukavuuden ja äänen vaimennuksen. Erittäin mukavat pehmennystyynyt. Yhteensopiva MILWAUKEE® BOLT™ 100- ja BOLT™ 200 -kypärien kanssa. EU-sertifioitu kuulonsuojaus: EN 352-3.





