MILWAUKEE AD - Kuumailmapuhallin M18 - M18 BHG-502C MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellistehonkulutus - 18 W

  • Lämpötilansäädöllä - ei

  • Ilmavirran säätö - muu

  • Laitteen paino - 1.4 kg

  • Syöttöjännite - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546029449

Sähkönumero

6437535

Toimittajan tuotenumero

4933459772

Tukkuerä

1

Nimellistehonkulutus:

18 W

Lämpötilansäädöllä:

ei

Ilmavirran säätö:

muu

Laitteen paino:

1.4 kg

Syöttöjännite:

0...0 V

Käyttölämpötila-alue:

0...537 °C

Taajuus:

0...0 Hz

Lämpötilanilmaisin:

ei

Ilmanvirtaus:

0 l/min

Pituus:

460 mm

Leveys:

375 mm

Korkeus:

135 mm

M18 kuumailmapuhallin Jopa 537 astC lämpötila. käyttölämpötila 6 sekunnissa. Tikaskoukku.. Integroitu LED-valo valaisee työalueen.Paino akun kanssa 1,4 kg. Sisältää 2x suuttimet,2 x 5ah akku ja laturi, laukku..