MILWAUKEE AD - Kypärä - BOLT™ 200 TUULETUSAUK, SIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546409364
Sähkönumero
6309073
Toimittajan tuotenumero
4932480651
Tukkuerä
1
Suojakypärä BOLT™ 200 tuuletusaukoilla.EN 12492.IskunkestäväLexan™-kuori. HUOM! EI SOVELLU JÄNNITETÖIHIN. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta.Rattisäätö. Koko 52-68 cm.
MILWAUKEE® BOLT™ 200 -suojakypärä. Iskunkestävä Lexan™-kuori. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Erittäin mukava ja helposti säädettävissä rattisäädön avulla. Vaahtomuovi jäykistyy asteittain, kun siihen kohdistuu iskuja, jolloin paine jakautuu tasaisesti koko pään alueelle riippumatta mihin isku kypärässä osuu. Mukava sisäosan vaahtomuovimateriaali. Hengittävä, pestävä ja vaihdettava hikinauha & pehmuste. Tuuletusaukollisen version mukana toimitetaan kiinnitetty EN 12492 -leukahihna (punainen). Umpimallisten versioiden mukana toimitetaan EN 397 -leukahihna (harmaa). Sertifioitu standardin EN 397:2012 mukaisesti jolloin kypärä kestää jopa -40°C lämpötilan, sivusuuntainen muodonmuutos ja sähköeristys 440 V a.c. (umpimalli). Sertifioitu standardien EN 12492:2012 (tuuletusaukollinen malli). Koko 52 - 68 cm. Saatavilla 8 eri mattapintaista värivaihtoehtoa.
MILWAUKEE® BOLT™ 200 -suojakypärä. Iskunkestävä Lexan™-kuori. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Erittäin mukava ja helposti säädettävissä rattisäädön avulla. Vaahtomuovi jäykistyy asteittain, kun siihen kohdistuu iskuja, jolloin paine jakautuu tasaisesti koko pään alueelle riippumatta mihin isku kypärässä osuu. Mukava sisäosan vaahtomuovimateriaali. Hengittävä, pestävä ja vaihdettava hikinauha & pehmuste. Tuuletusaukollisen version mukana toimitetaan kiinnitetty EN 12492 -leukahihna (punainen). Umpimallisten versioiden mukana toimitetaan EN 397 -leukahihna (harmaa). Sertifioitu standardin EN 397:2012 mukaisesti jolloin kypärä kestää jopa -40°C lämpötilan, sivusuuntainen muodonmuutos ja sähköeristys 440 V a.c. (umpimalli). Sertifioitu standardien EN 12492:2012 (tuuletusaukollinen malli). Koko 52 - 68 cm. Saatavilla 8 eri mattapintaista värivaihtoehtoa.