MILWAUKEE AD - Laikka - TASOLIUSKALAIKKA SL50/125 K40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546326203
Sähkönumero
6437697
Toimittajan tuotenumero
4932472224
Tukkuerä
1
Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen työstämiseen V2A(1.4301) / V4A (1.4401). Luonnonkuitutaustalevy: matala tärinä ja melutaso, ei haitallista pölyä. Erittäin joustava.
Korkealaatuinen zirkoniumrae tuottaa pidemmän käyttöiän vs. raudaton metalli tai ruostumaton teräs. Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen työstämiseen V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Luonnonkuitutaustalevy: matala tärinä ja meteli, ei haitallista pölyä. Erittäin joustava: säätyy täydellisesti työstökohteeseen. Tilausten on oltava 10 kpl kerrannaisina.
Korkealaatuinen zirkoniumrae tuottaa pidemmän käyttöiän vs. raudaton metalli tai ruostumaton teräs. Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen työstämiseen V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Luonnonkuitutaustalevy: matala tärinä ja meteli, ei haitallista pölyä. Erittäin joustava: säätyy täydellisesti työstökohteeseen. Tilausten on oltava 10 kpl kerrannaisina.




