MILWAUKEE AD - Mittalaite - LDM 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395006540
Sähkönumero
6437703
Toimittajan tuotenumero
4933447700
Tukkuerä
1
Ulko- että sisäkäyttöön 50m asti. Tarkkuus +/- 1,5 mm.Pinta-ala/tilavuus/epäsuoraepäsuora korkeus ja pinnanmittaustoiminto.Etäisyyden + ja - laskutoiminnot kaavoittamiseen. Epäsuora korkeudenmittaus (2-piste, 3-piste). IP54. 2x AAA-paristo.
Erittäin kapeamallinen laseretäisyysmittari sekä ulko- että sisäkäyttöön. Mittaa 50 m asti. Tarkkuus +/- 1,5 mm. vyöpidin helpottaa kuljetusta. Mittaa pinta-alaa/tilavuutta/epäsuoraepäsuora korkeus sekä pinnanmittaustoiminto odottaa patenttia. Min./Maks. sweep & jatkuvuus mittaus. Etäisyyden + ja - laskutoiminnot kaavoittamiseen. Epäsuora korkeuden mittaus (Pythagoras 2-piste, 3-piste). Suuri kolmen rivin graafinen LCD-näyttö valkoisella automaattisella taustavalolla. Taittuva pohjatuki auttaa mitattaessa reunoista ja nurkista. Muistaa 20 viimeisintä mittaustulosta. IP54 veden- ja pölynkestävä. Mukana toimitetaan 2 x AAA-paristoa.
Erittäin kapeamallinen laseretäisyysmittari sekä ulko- että sisäkäyttöön. Mittaa 50 m asti. Tarkkuus +/- 1,5 mm. vyöpidin helpottaa kuljetusta. Mittaa pinta-alaa/tilavuutta/epäsuoraepäsuora korkeus sekä pinnanmittaustoiminto odottaa patenttia. Min./Maks. sweep & jatkuvuus mittaus. Etäisyyden + ja - laskutoiminnot kaavoittamiseen. Epäsuora korkeuden mittaus (Pythagoras 2-piste, 3-piste). Suuri kolmen rivin graafinen LCD-näyttö valkoisella automaattisella taustavalolla. Taittuva pohjatuki auttaa mitattaessa reunoista ja nurkista. Muistaa 20 viimeisintä mittaustulosta. IP54 veden- ja pölynkestävä. Mukana toimitetaan 2 x AAA-paristoa.





