MILWAUKEE AD - Mittalaite - Milwaukee LDM 45 lasermitta

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546002435

Sähkönumero

6437748

Toimittajan tuotenumero

4933459277

Tukkuerä

1

Laseretäisyysmittari LDM 45. Mittaa etäisyyksiä välillä 0,15 -45m.Useita toimintoja, kuten yhteen- ja vähennyslasku, etäisyys, pinta-ala,kokonaispinta-ala ja tilavuus. 3-rivin LCD-värinäyttö.

Kapea laseretäisyysmittari sisäkäyttöön, joka mittaa etäisyyksiä välillä 0,15 -45 m. Tarkkuus +/- 1,5 mm. IP 54-suojattu pölyltä ja kosteudelta. Mittauspainikkeet sekä kotelon etuosassa että sivulla. Yksittäis- ja jatkuvat mittaukset. Useita toimintoja, kuten yhteen- ja vähennyslasku, etäisyys, pinta-ala, kokonaispinta-ala ja tilavuus. 3-rivin LCD-värinäyttö. Taittuva pohjatuki auttaa mitattaessa reunoista ja nurkista. Paino 110 g. Tarkoitettu sisäkäyttöön. Mukana toimitetaan 2 x AAA-paristoa ja nylonkotelo.