Varastointi päättyy

MILWAUKEE AD - Monitoimityökalu - Milwaukee M12 FMT-0

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546326340

Sähkönumero

6437668

Toimittajan tuotenumero

4933472238

Tukkuerä

1

M12 FUEL-monitoimityökalun runko. Säädettävä nopeus 10000-20000opm.Luokkansa matalin 4.56 m/s2 tärinätaso. Starlock kiinnitys. Paketissa:adapteri,upposahausterä OSC 112, 1xhionta-alusta, 5xhiontapaperi ja DEK26-pölynpoistokuomu hiontaan. Pahvilaatikossa.

M12 FUEL™ -monitoimityökalu hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla ja 3,6° vasemmalla/oikealla värähtelykulmalla, mitkä mahdollistavat nopeammat katkaisut. Säädettävä 10 000 - 20 000 opm. Luokkansa matalin 4.56 m/s² tärinätaso. Kirkas LED-työvalo. Työkaluton FIXTEC™ terän vaihto ja mukana toimitettava yleismallinen teränvaihtoadapteri mahdollistavat tärkeimpien kilpailijoiden terien käytön. Mukana toimitetaan adapteri, upposahausterä OSC 112, 1 x hionta-alusta, 5 x hiontapaperi ja DEK26-pölynpoistokuomu hiontaan. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).