varastointi päättyy

MILWAUKEE AD - Porakone (akku) - Milwaukee M12 FDD2-402X

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546376680

Sähkönumero

6442516

Toimittajan tuotenumero

4933479874

Tukkuerä

1

M12-porakone. 151mm pitkä. 45 Nm. Mekaaninen kytkin, jossa on 13 erivääntöasetusta. 13mm metalli-istukka. 0-450/0-1550 kierr./min. Maks.porauskapasiteetti puu/teräs: Ø35/13 mm. Paino 1,1 kg. Mukana 2 x 4,0Ah akku, 80 min laturi ja HD Box -salkku.

Kompakti 2-nopeuksinen M12 FUEL™ -porakone hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Vain 151 mm pitkä. Tuottaa 45 Nm tehon kompaktissa koossa. Mekaaninen kytkin, jossa on 13 eri vääntöasetusta, yksi lukittava porausasetus ja yksi lukittava vasarointiasetus. 13 mm metalli-istukka. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-450/0-1550 kierr./min. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen: Ø35/13 mm. Akun virtamittari, metallinen vyöpidin ja LED-työvalo. Paino akun kanssa 1,1 kg. Mukana toimitetaan 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 80 min laturi ja HD Box -salkku.