MILWAUKEE AD - Porakone (akku) - Milwaukee M12 FDDXKIT-0X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546289607
Sähkönumero
6442521
Toimittajan tuotenumero
4933471332
Tukkuerä
1
M12 4-in-1 porakone/ruuvinväännin vaihdettavilla päillä. 34 Nm. Painoakun kanssa 0,9 kg. Mukana 10mm pikaistukka, 1/4” Hex-istukka,metallinen ¼” kulmaruuvauspää, metallinen offset-istukka ja 1/4”Hex-lisäosa HD Box -laatikossa (ilman akkua ja laturia).
Kompakti M12 FUEL™ 4-in-1 porakone/ruuvinväännin vaihdettavilla päillä. 1/4˝ Hex-kiinnitys istukan takana vähentää poran pituuden tarvittaessa jopa 130 mm:iin. 10 mm istukka. Hyvä otepinta tuottaa parhaan hallittavuuden. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa jopa 34 Nm. Magneettinen teränpidin. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan. Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla. Paino akun kanssa 0,9 kg. Mukana toimitetaan 10 mm pikaistukka, 1/4” Hex-istukka, metallinen ¼” kulmaruuvauspää, metallinen offset-istukka ja 1/4” Hex-lisäosa. Toimitetaan HD Box -laatikossa (ilman akkua ja laturia).
Kompakti M12 FUEL™ 4-in-1 porakone/ruuvinväännin vaihdettavilla päillä. 1/4˝ Hex-kiinnitys istukan takana vähentää poran pituuden tarvittaessa jopa 130 mm:iin. 10 mm istukka. Hyvä otepinta tuottaa parhaan hallittavuuden. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa jopa 34 Nm. Magneettinen teränpidin. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan. Toimii kaikilla MILWAUKEE® M12™ -akuilla. Paino akun kanssa 0,9 kg. Mukana toimitetaan 10 mm pikaistukka, 1/4” Hex-istukka, metallinen ¼” kulmaruuvauspää, metallinen offset-istukka ja 1/4” Hex-lisäosa. Toimitetaan HD Box -laatikossa (ilman akkua ja laturia).