MILWAUKEE AD - Porakone (akku) - Milwaukee M18 FDD3-0X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546376567
Sähkönumero
6442507
Toimittajan tuotenumero
4933479862
Tukkuerä
1
M18 FUEL-porakone/ruuvinväännin. 158 Nm. Pituus 175mm. 0-550/0-2100 rpm. AUTOSTOP-takapotkutoiminto. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen:89/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilmanakkuja ja laturia).
Kompakti M18 FUEL™ -porakone/ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Pituus vain 175 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen: 89/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).
Kompakti M18 FUEL™ -porakone/ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. 158 Nm vääntömomentti. Pituus vain 175 mm. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-550/0-2100 rpm. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja AUTOSTOP™-takapotkutoiminto suojaa käyttäjää. LED-työvalo ja akun virtamittari. Vyöpidin. Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen: 89/16 mm. Paino akun kanssa 2,2 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).