MILWAUKEE AD - Poranterä - Milwaukee SDS-MAX 20X520MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395374236
Sähkönumero
6437662
Toimittajan tuotenumero
4932352765
Tukkuerä
1
Terä 20x520 mm. Suuri kovametallikärki. Pidempi käyttöikä. Kulumismerkkimolemmilla puolilla pääleikkauskärkeä. Suuret poistokanavat. Matalatärinätaso.
Suuri kovametallikärki patentoiduilla viisteilläteräsbetonia varten. Takaa matalan tärinätason ja optimaalisen suorituskyvyn porattaessa teräsbetoniin. Pidempi käyttöikä. Tarkoitusta varten kehitetty, kestävä kärjen muoto optimaalisella 4 x 90° kärkisymmetrialla. Ehkäisee jumiutumista osuttaessa raudoitukseen. Keskiökärki 130° pistekulmalla. Parantaa keskitystarkkuutta ja ohjausta porauksen aikana. Suuri, kestävä toisioleikkuupää dynaamisella, kaartuvalla leikkuuterällä. Tukee pääleikkauskärkeä nopeassa porauksessa. Lyhyemmät kierteet. Siirtää porauspölyn pois kärjestä nopeammin. Tämä vähentää terän kärjen kulumista ja kuumenemista. Innovatiivinen, ainutlaatuinen kovametallikärki. Paksumpi kovametallikäsittely kaikissa terissä, erityispaksu Ø > 32 mm terissä. Kulumismerkki molemmilla puolilla pääleikkauskärkeä. Ilmaisee terän käyttöiän, jolla halkaisija tarkkuus on taattu (takuun piirissä). Patentoitu, vahvennettu varsimuotoilu.Alentaa tärinää ja mahdollistaa tasaisemman porauksen. Vahvempi varsi, vähemmän murtumia. Parempi tehon siirtyminen terän kärkeen. Suuret poistokanavat. Mahdollistaa suurempien porauspölymäärien siirtämisen reiästä. Tämä parantaa suorituskykyä, sekä ehkäisee kuumenemista ja kulumista. Matala tärinätaso. Terän tarjoama käyttömukavuus kuormittaa vähemmän käyttäjää ja konetta. Erityinen pintakäsittely. Sinkopuhdistus tuottaa tasaisen pinnan. Tiivistää pintarakennetta ja tekee terästä paremmin kulutusta kestävän. PGM-kriteerit täyttävä. Takaa tarkat reiät ankkuroinnissa terän koko käyttöiän ajan.
Suuri kovametallikärki patentoiduilla viisteilläteräsbetonia varten. Takaa matalan tärinätason ja optimaalisen suorituskyvyn porattaessa teräsbetoniin. Pidempi käyttöikä. Tarkoitusta varten kehitetty, kestävä kärjen muoto optimaalisella 4 x 90° kärkisymmetrialla. Ehkäisee jumiutumista osuttaessa raudoitukseen. Keskiökärki 130° pistekulmalla. Parantaa keskitystarkkuutta ja ohjausta porauksen aikana. Suuri, kestävä toisioleikkuupää dynaamisella, kaartuvalla leikkuuterällä. Tukee pääleikkauskärkeä nopeassa porauksessa. Lyhyemmät kierteet. Siirtää porauspölyn pois kärjestä nopeammin. Tämä vähentää terän kärjen kulumista ja kuumenemista. Innovatiivinen, ainutlaatuinen kovametallikärki. Paksumpi kovametallikäsittely kaikissa terissä, erityispaksu Ø > 32 mm terissä. Kulumismerkki molemmilla puolilla pääleikkauskärkeä. Ilmaisee terän käyttöiän, jolla halkaisija tarkkuus on taattu (takuun piirissä). Patentoitu, vahvennettu varsimuotoilu.Alentaa tärinää ja mahdollistaa tasaisemman porauksen. Vahvempi varsi, vähemmän murtumia. Parempi tehon siirtyminen terän kärkeen. Suuret poistokanavat. Mahdollistaa suurempien porauspölymäärien siirtämisen reiästä. Tämä parantaa suorituskykyä, sekä ehkäisee kuumenemista ja kulumista. Matala tärinätaso. Terän tarjoama käyttömukavuus kuormittaa vähemmän käyttäjää ja konetta. Erityinen pintakäsittely. Sinkopuhdistus tuottaa tasaisen pinnan. Tiivistää pintarakennetta ja tekee terästä paremmin kulutusta kestävän. PGM-kriteerit täyttävä. Takaa tarkat reiät ankkuroinnissa terän koko käyttöiän ajan.



