MILWAUKEE AD - Poranterä puu - Speed feed 22X165 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 22 mm
Kiinnitys - kuusikulmainen
Soveltuu puulle - kyllä
Spiraalipora - kyllä
Kokonaispituus - 165 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546372682
Sähkönumero
6437763
Toimittajan tuotenumero
4932479474
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
22 mm
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Soveltuu puulle:
kyllä
Spiraalipora:
kyllä
Kokonaispituus:
165 mm
Milwaukee puuporanterä speed feed 22X165 mm
Askel ylöspäin lattaporanteristä niin laadussa kuin suorituskyvyssä! Nämä terät poraavat nopeammin, kestävät pidempään ja eivät jumiudu yhtä helposti. Kaksisärmäiset terät katkaisevat jopa 10 x nopeammin ja aggressiivisemmin verrattuna lattaporanteriin. Kapeneva muotoilu tehostaa poraamista, vähentää jumiutumisia ja kitkan muodostumista, mitkä vähentävät terän rikkoutumisia. Syöttöruuvi karkealla kärjellä lisää itsesyöttöominaisuutta kaikissa puutyypeissä (pehmeä, kova, märkä, käsitelty). Kiillotettu ja pinnoitettu kärjen uramuotoilu kuljettaa roskat nopeasti pois reiästä, mikä vähentää jumiutumisia sekä parantaa terän syöttökapasiteettia.
Askel ylöspäin lattaporanteristä niin laadussa kuin suorituskyvyssä! Nämä terät poraavat nopeammin, kestävät pidempään ja eivät jumiudu yhtä helposti. Kaksisärmäiset terät katkaisevat jopa 10 x nopeammin ja aggressiivisemmin verrattuna lattaporanteriin. Kapeneva muotoilu tehostaa poraamista, vähentää jumiutumisia ja kitkan muodostumista, mitkä vähentävät terän rikkoutumisia. Syöttöruuvi karkealla kärjellä lisää itsesyöttöominaisuutta kaikissa puutyypeissä (pehmeä, kova, märkä, käsitelty). Kiillotettu ja pinnoitettu kärjen uramuotoilu kuljettaa roskat nopeasti pois reiästä, mikä vähentää jumiutumisia sekä parantaa terän syöttökapasiteettia.



