MILWAUKEE AD - Poranteräsarja puu - Speed feed 4 kokoa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puuporanterien määrä - 4
Työkalujen kokonaismäärä - 4
Pakkaustyyppi - ei ole
Halkaisija - 13...25 mm
Kiinnitys - kuusikulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546372712
Sähkönumero
6437759
Toimittajan tuotenumero
4932479477
Tukkuerä
1
Puuporanterien määrä:
4
Työkalujen kokonaismäärä:
4
Pakkaustyyppi:
ei ole
Halkaisija:
13...25 mm
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Milwaukee speed feed puuporanteräsarja. Koot 13 / 16 / 20 / 25 mm.
Askel ylöspäin lattaporanteristä niin laadussa kuin suorituskyvyssä! Nämä terät poraavat nopeammin, kestävät pidempään ja eivät jumiudu yhtä helposti. Kaksisärmäiset terät katkaisevat jopa 10 x nopeammin ja aggressiivisemmin verrattuna lattaporanteriin. Kapeneva muotoilu tehostaa poraamista, vähentää jumiutumisia ja kitkan muodostumista, mitkä vähentävät terän rikkoutumisia. Syöttöruuvi karkealla kärjellä lisää itsesyöttöominaisuutta kaikissa puutyypeissä (pehmeä, kova, märkä, käsitelty). Kiillotettu ja pinnoitettu kärjen uramuotoilu kuljettaa roskat nopeasti pois reiästä, mikä vähentää jumiutumisia sekä parantaa terän syöttökapasiteettia. Sarja ⌀ 13 / 16 / 20 / 25 mm.
Askel ylöspäin lattaporanteristä niin laadussa kuin suorituskyvyssä! Nämä terät poraavat nopeammin, kestävät pidempään ja eivät jumiudu yhtä helposti. Kaksisärmäiset terät katkaisevat jopa 10 x nopeammin ja aggressiivisemmin verrattuna lattaporanteriin. Kapeneva muotoilu tehostaa poraamista, vähentää jumiutumisia ja kitkan muodostumista, mitkä vähentävät terän rikkoutumisia. Syöttöruuvi karkealla kärjellä lisää itsesyöttöominaisuutta kaikissa puutyypeissä (pehmeä, kova, märkä, käsitelty). Kiillotettu ja pinnoitettu kärjen uramuotoilu kuljettaa roskat nopeasti pois reiästä, mikä vähentää jumiutumisia sekä parantaa terän syöttökapasiteettia. Sarja ⌀ 13 / 16 / 20 / 25 mm.



