MILWAUKEE AD - Poravasara (akku) - Milwaukee M18 BLHX-0X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546361730
Sähkönumero
6437749
Toimittajan tuotenumero
4933478891
Tukkuerä
1
M18 BLHX-0X yhdistelmävasara, 2,3 J iskuenergia. Betoni 26 mm. 5100isk./min. 4 eri toimintoa. Yhteensopiva M18 CDEX-pölynpoistajan kanssa.Paino akulla 3,5 kg. 13mm FIXTEC- ja SDS-plus istukka, sivukahva ja HDBox -salkku (ilman akkuja ja laturia).
Hiiliharjaton M18™ SDS-Plus -yhdistelmävasara tuottaa 2,3 J iskuenergian. Porauskapasiteetti betoniin 26 mm. 5100 isk./min. 4 eri toimintoa. FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon. Virtamittari. Yhteensopiva M18 CDEX-pölynpoistajan kanssa. Paino akun kanssa 3,5 kg. Mukana toimitetaan 13 mm FIXTEC™-istukka, SDS-plus istukka, sivukahva syvyysrajoittimella ja HD Box -salkku (ilman akkuja ja laturia).
Hiiliharjaton M18™ SDS-Plus -yhdistelmävasara tuottaa 2,3 J iskuenergian. Porauskapasiteetti betoniin 26 mm. 5100 isk./min. 4 eri toimintoa. FIXTEC™-järjestelmä mahdollistaa avaimettoman istukan vaihdon. Virtamittari. Yhteensopiva M18 CDEX-pölynpoistajan kanssa. Paino akun kanssa 3,5 kg. Mukana toimitetaan 13 mm FIXTEC™-istukka, SDS-plus istukka, sivukahva syvyysrajoittimella ja HD Box -salkku (ilman akkuja ja laturia).