MILWAUKEE AD - Puristuspakka - Milwaukee DIN22 AL 16-300 setti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546298975
Sähkönumero
6442554
Toimittajan tuotenumero
4932471998
Tukkuerä
1
Puristusmuottisetti DIN22 AL 16-300
DIN-sarja AL. Kaapelikengät ja -liittimet alumiinille (DIN 46329, 46267 osa 1 ja 2, DIN EN 50182). HEX. Koko mm2/koodi 16-25/12, 35/14, 50/16, 70/18, 95-120/22, 150/25, 185/28, 240/32, 300/34 käytettäväksi M18 HCCT-mallin kanssa. Toimitetaan laatikossa.
DIN-sarja AL. Kaapelikengät ja -liittimet alumiinille (DIN 46329, 46267 osa 1 ja 2, DIN EN 50182). HEX. Koko mm2/koodi 16-25/12, 35/14, 50/16, 70/18, 95-120/22, 150/25, 185/28, 240/32, 300/34 käytettäväksi M18 HCCT-mallin kanssa. Toimitetaan laatikossa.