MILWAUKEE AD - Puristustyökalu - Milwaukee M18 HCCT109/42-522C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546002398
Sähkönumero
6442553
Toimittajan tuotenumero
4933459273
Tukkuerä
1
Kaapelipuristin M18HCCT109/42-522C
Hydraulinen M18™ FORCE LOGIC™ -kaapelipuristin puristaa liittimet 109 kN voimalla. Giljotiinipuristusmekanismi. Sopii yhteen yleisimpien markkinoilla olevien 120 kN C-muotoisten puristusmuottien kanssa. Puristaa jopa 400 mm² kupariliittimet. Puristusleuat voidaan helposti vaihtaa ja vapauttaa työkalun molemmilta puolilta. Soveltuu yhden käden toimintoihin. 340° kääntyvä pää. 1 vuoden tai 20 000 puristuksen kalibrointiväli. PFM™ (Predictive Force Monitoring) varmistaa täyden puristusvoiman koko puristuksen ajan ja vihreä valo indikaattorissa vahvistaa puristusvoiman. ONE-KEY™-raportointi. LED-valo. Paino akun kanssa 5,6 kg. Mukana toimitetaan 1 x 2,0 Ah ja 1 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-akut, M12-18 FC 59 min pikalaturi ja muovilaatikko.
Hydraulinen M18™ FORCE LOGIC™ -kaapelipuristin puristaa liittimet 109 kN voimalla. Giljotiinipuristusmekanismi. Sopii yhteen yleisimpien markkinoilla olevien 120 kN C-muotoisten puristusmuottien kanssa. Puristaa jopa 400 mm² kupariliittimet. Puristusleuat voidaan helposti vaihtaa ja vapauttaa työkalun molemmilta puolilta. Soveltuu yhden käden toimintoihin. 340° kääntyvä pää. 1 vuoden tai 20 000 puristuksen kalibrointiväli. PFM™ (Predictive Force Monitoring) varmistaa täyden puristusvoiman koko puristuksen ajan ja vihreä valo indikaattorissa vahvistaa puristusvoiman. ONE-KEY™-raportointi. LED-valo. Paino akun kanssa 5,6 kg. Mukana toimitetaan 1 x 2,0 Ah ja 1 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-akut, M12-18 FC 59 min pikalaturi ja muovilaatikko.



