MILWAUKEE AD - Puristustyökalu - Milwaukee M18 ONEHCCT60-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546374778
Sähkönumero
6442511
Toimittajan tuotenumero
4933479683
Tukkuerä
1
M18 kaapelipuristin 60 kN. Pää käännettävissä 350. PFM (Predictive ForceMonitoring) varmistaa täyden puristusvoiman. Jopa 300 mm² liitoksetkupariin ja alumiiniin. ONE-KEY-työkaluraportointi ja -hallinta. 5,6 kg.Ilman akkuja ja laturia.
M18™ FORCE LOGIC™ hydraulinen kaapelipuristin puristaa liittimet alle 5 sekunnissa 60 kN voimalla. Helppo leukojen kohdistus. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori. Pikalukituspää on käännettävissä 350°. PFM™ (Predictive Force Monitoring) varmistaa täyden puristusvoiman ja vihreä valo indikaattorissa vahvistaa onnistuneen puristuksen. Puristaa jopa 300 mm² liitokset kupariin ja alumiiniin. Universaalit leuat ovat yhteensopivia MILWAUKEE® 22-sarjan leukojen ja muiden valmistajien 60 kN:n U-leukojen kanssa (C-kirjaimen muotoiset leuat). ONE-KEY™-työkaluraportointi ja -hallinta. Paino akun kanssa 5,6 kg. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
M18™ FORCE LOGIC™ hydraulinen kaapelipuristin puristaa liittimet alle 5 sekunnissa 60 kN voimalla. Helppo leukojen kohdistus. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori. Pikalukituspää on käännettävissä 350°. PFM™ (Predictive Force Monitoring) varmistaa täyden puristusvoiman ja vihreä valo indikaattorissa vahvistaa onnistuneen puristuksen. Puristaa jopa 300 mm² liitokset kupariin ja alumiiniin. Universaalit leuat ovat yhteensopivia MILWAUKEE® 22-sarjan leukojen ja muiden valmistajien 60 kN:n U-leukojen kanssa (C-kirjaimen muotoiset leuat). ONE-KEY™-työkaluraportointi ja -hallinta. Paino akun kanssa 5,6 kg. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).





