MILWAUKEE AD - Puukkosaha (akku) - Milwaukee M18 FSZ-0X

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546344702

Sähkönumero

6437671

Toimittajan tuotenumero

4933478293

Tukkuerä

1

M18 FUEL SAWZALL-puukkosahan runko. REDLINK PLUS-elektroniikka suojaatyökalua ja akkua parantaen kestävyyttä huomattavasti. 32 mm iskunpituusja 3000 spm. Helpot ja nopeat terien vaihdot.Paino akun kanssa 3,8 kg.HD Box -salkussa.

M18 FUEL™ SAWZALL™ -puukkosahassa on hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori, mikä tuottaa pidemmän käyttöiän ja -ajan sekä katkaisee nopeammin. REDLINK PLUS™ -elektroniikka suojaa työkalua ja akkua parantaen kestävyyttä huomattavasti. 32 mm iskunpituus ja 3000 spm. Patentoitu vaihteiston suojakytkin pidentää vaihteiston ja moottorin käyttöikää ja vaimentaa äkillisten terän jumiutumisten aiheuttamia iskuja. FIXTEC™-teränpidin mahdollistaa helpot ja nopeat terien vaihdot. REDLITHIUM™ -akku tuottaa pidemmän käyttöajan ja optimoidun kestävyyden. Akun virtamittari. Paino akun kanssa 3,8 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa (ilman akkuja ja laturia).