MILWAUKEE AD - Puukkosaha M12 FUEL - M12 CHZ-0 MILWAUKEE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4002395005727
Sähkönumero
6437624
Toimittajan tuotenumero
4933446960
Tukkuerä
1
Kompakti ja kevyt M12 FUEL HACKZALL puukkosaha hiiliharjattomalla POWERSTATE-moottorilla. Nopeat ja helpot terän vaihdot ilman avainta.16 mm iskunpituus ja 3000 iskua/min. Paino akun kanssa 1,6 kg.Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).
Kompakti ja kevyt M12 FUEL HACKZALL puukkosaha hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla joka tarjoaa jopa 6x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 70 % nopeammat sahaukset tietyissä toiminnoissa. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa edistyksellisintä digitaalista ylikuormitussuojaa sekä työkalulle että akulle ja parantaa merkittävästi työkalun suorituskykyä kuormiituksessa. Patentoitu FIXTEC-puristin - nopea ja helpot terän vaihdot ilman avainta. 16 mm iskunpituus ja 3000 iskua/min. Vastapainoitettu mekaniismi vähentää tärinää - 6,5 m/s² mahdollistaa turvallisen pitkäkestoisen käytön. Paino akun kanssa 1,6 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).
Kompakti ja kevyt M12 FUEL HACKZALL puukkosaha hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla joka tarjoaa jopa 6x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 70 % nopeammat sahaukset tietyissä toiminnoissa. REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa edistyksellisintä digitaalista ylikuormitussuojaa sekä työkalulle että akulle ja parantaa merkittävästi työkalun suorituskykyä kuormiituksessa. Patentoitu FIXTEC-puristin - nopea ja helpot terän vaihdot ilman avainta. 16 mm iskunpituus ja 3000 iskua/min. Vastapainoitettu mekaniismi vähentää tärinää - 6,5 m/s² mahdollistaa turvallisen pitkäkestoisen käytön. Paino akun kanssa 1,6 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).