Varastointi päättyy

MILWAUKEE AD - Puukkosahanterä - Milwaukee TCT WRE 230/6T

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6437672

Toimittajan tuotenumero

48005242

Tukkuerä

1

WRECKER karbiditerä sopii monille eri materiaaleille kuten paksullemetallille, valuraudalle, naulaiselle puulle ja kovetetuille kiinnikkeille ja ruuveille. Jopa 50x pidempi terän käyttöikä vs. tavalliset bimetalliterät. Paksu 1,27 mm. 25 mm teräkorkeus.

WRECKER™ karbiditerä sopii monille eri materiaaleille kuten paksulle metallille, valuraudalle, naulaiselle puulle ja kovetetuille kiinnikkeille ja ruuveille. Jopa 50x pidempi terän käyttöikä vs. tavalliset bimetalliterät. Karbidihampaat tuottavat pitkän käyttöiän ja erinomaisen kestävyyden kovimmissakin työtehtävissä. Jopa 25 % enemmän sahauksia yhdellä akun latauksella vs. tavalliset bimetalliterät. Optimoitu akkukäyttöisille työkaluille. FANG TIP™ tuottaa nopeamman upposahauksen ja helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Paksu 1,27 mm terän runko mahdollistaa tarkat sahaukset. 25 mm teräkorkeus parantaa vakautta ja vähentää tärinää sahattaessa. Ihanteellinen eri materiaalien työstämiseen (naulainen puu, kovetetut kiinnikkeet, valurauta, paksu metalli).