MILWAUKEE AD - Radio - Milwaukee M18 JSR-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395167753
Sähkönumero
7905602
Toimittajan tuotenumero
4933451250
Tukkuerä
1
M18-työmaaradio, AM/FM-viritin. Taajuuskorjain.10 aseman pikavalinnat. M18-akku tai verkkovirta. Suojattu 2,1 A USB -virtaliitäntä. Paino 4,9kg. Mukana AUX-tulojohto, 2 x AAA-paristot ja pahvilaatikko (ilmanakkua ja laturia).
M18™-työmaaradio, AM/FM-viritin. Säädettävä taajuuskorjain parantaa äänenlaatua. 10 aseman pikavalinnat. Virranlähteenä M18™-akku tai verkkovirta. Jopa 12 tunnin käyttöaika M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akulla. Sääsuojattu kotelo mobiililaitteista varten. Suojattu 2,1 A USB -virtaliitäntä elektronisten laitteiden lataamista varten (AC ja DC). Paino 4,9 kg. Mukana toimitetaan AUX-tulojohto, 2 x AAA-paristot ja pahvilaatikko (ilman akkua ja laturia).
M18™-työmaaradio, AM/FM-viritin. Säädettävä taajuuskorjain parantaa äänenlaatua. 10 aseman pikavalinnat. Virranlähteenä M18™-akku tai verkkovirta. Jopa 12 tunnin käyttöaika M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akulla. Sääsuojattu kotelo mobiililaitteista varten. Suojattu 2,1 A USB -virtaliitäntä elektronisten laitteiden lataamista varten (AC ja DC). Paino 4,9 kg. Mukana toimitetaan AUX-tulojohto, 2 x AAA-paristot ja pahvilaatikko (ilman akkua ja laturia).





