MILWAUKEE AD - Ruuvinväännin (akku) - M12 FID2-202X


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546376710
Sähkönumero
6442613
Toimittajan tuotenumero
4933479877
Tukkuerä
1
ISKEVÄ RUUVINVÄÄNN M12FID2202X
Kompakti M12 FUEL™ 1/4˝ Hex iskevä ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Vain 127 mm pitkä. Tuottaa 170 Nm tehon kompaktissa koossa. Jopa 3600 kierr./min. ja 4000 isk./min. tehokkaaseen ruuvaamiseen. Hex-istukka mahdollistaa nopeat ja helpot terän vaihdot. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden. Paino akun kanssa 0,9 kg. Mukana toimitetaan 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 40 min laturi ja HD Box -salkku.
Kompakti M12 FUEL™ 1/4˝ Hex iskevä ruuvinväännin hiiliharjattomalla POWERSTATE™-moottorilla. Vain 127 mm pitkä. Tuottaa 170 Nm tehon kompaktissa koossa. Jopa 3600 kierr./min. ja 4000 isk./min. tehokkaaseen ruuvaamiseen. Hex-istukka mahdollistaa nopeat ja helpot terän vaihdot. KolmoisLED valaisee työstettävän kohteen tehokkaasti. DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden. Paino akun kanssa 0,9 kg. Mukana toimitetaan 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-akut, 40 min laturi ja HD Box -salkku.