MILWAUKEE AD - Sahanterä puukkosaha - WRECKER CARB 230X6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6442637
Toimittajan tuotenumero
48475242
Tukkuerä
1
PUUKKOSAHANTERÄ WRE CARB 230X6 WRECKER™ karbiditerä sopii monille eri materiaaleille kuten paksulle metallille, valuraudalle, naulaiselle puulle ja kovetetuille kiinnikkeille ja ruuveille. Jopa 50x pidempi terän käyttöikä vs. tavalliset bimetalliterät. Karbidihampaat tuottavat pitkän käyttöiän ja erinomaisen kestävyyden kovimmissakin työtehtävissä. Jopa 25 % enemmän sahauksia yhdellä akun latauksella vs. tavalliset bimetalliterät. Optimoitu akkukäyttöisille työkaluille. FANG TIP™ tuottaa nopeamman upposahauksen ja helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Paksu 1,27 mm terän runko mahdollistaa tarkat sahaukset. 25 mm teräkorkeus parantaa vakautta ja vähentää tärinää sahattaessa. Ihanteellinen eri materiaalien työstämiseen (naulainen puu, kovetetut kiinnikkeet, valurauta, paksu metalli).


