MILWAUKEE AD - Työkalupakki - KOMP TYÖKALULAATIKKO PACKOUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546292232
Sähkönumero
6437726
Toimittajan tuotenumero
4932471723
Tukkuerä
1
Osa PACKOUT-säilytysjärjestelmää. Jakajat mahdollistavat työkalujen jatarvikkeiden helpon säilyttämisen. Tarpeeksi säilytystilaa esim.pyörösahojen, kulmahiomakoneiden ja porakoneiden säilytykseen. 34 kgpainokapasiteetti. IP65.
Nopeasti asetettavat laatikon jakajat mahdollistavat työkalujen ja tarvikkeiden helpon säilyttämisen. Tarpeeksi säilytystilaa esim. pyörösahojen, kulmahiomakoneiden ja porakoneiden säilytykseen. 34 kg painokapasiteetti. Valmistettu iskunkestävästä polymeerista, mikä parantaa kestävyyttä työmaalla. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta. Osa PACKOUT™-säilytysjärjestelmää
Nopeasti asetettavat laatikon jakajat mahdollistavat työkalujen ja tarvikkeiden helpon säilyttämisen. Tarpeeksi säilytystilaa esim. pyörösahojen, kulmahiomakoneiden ja porakoneiden säilytykseen. 34 kg painokapasiteetti. Valmistettu iskunkestävästä polymeerista, mikä parantaa kestävyyttä työmaalla. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta. Osa PACKOUT™-säilytysjärjestelmää





