MILWAUKEE AD - Työkalupakki - LOKERIKKO SLIM KOMP PACKOUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546286934
Sähkönumero
6437715
Toimittajan tuotenumero
4932471065
Tukkuerä
1
Osa PACKOUT-säilytysjärjestelmää..1x iso lokerikko ja 4x pienilokerikko. Paikallaan pysyvät tiivisteet estävät laatikoiden sisällönsiirtymisen lokerikoiden välillä kuljetuksen aikana. IP65-luokiteltusääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta.
Osa PACKOUT™-säilytysjärjestelmää. Valmistettu iskunkestävästä polymeerista, mikä parantaa kestävyyttä työmaalla .1 x iso lokerikko ja 4 x pieni lokerikko,.kaikki lokerikot sisältävät lokerikon jakajat. Paikallaan pysyvät tiivisteet estävät laatikoiden sisällön siirtymisen lokerikoiden välillä kuljetuksen aikana. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta.
Osa PACKOUT™-säilytysjärjestelmää. Valmistettu iskunkestävästä polymeerista, mikä parantaa kestävyyttä työmaalla .1 x iso lokerikko ja 4 x pieni lokerikko,.kaikki lokerikot sisältävät lokerikon jakajat. Paikallaan pysyvät tiivisteet estävät laatikoiden sisällön siirtymisen lokerikoiden välillä kuljetuksen aikana. IP65-luokiteltu sääsinetti suojaa sateelta ja työmaaroskalta.




