MILWAUKEE AD - Työkalutarvike - Avainrengas 1kg 38mm

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058546290610

Sähkönumero

6437652

Toimittajan tuotenumero

4932471433

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Avainrengas 38 mm. Kestää 1 kg painon.

Laaja valikoima tarvikkeita työkalukiinnittimelle. Helppo ja monipuolinen kiinnitys. Vahva ja turvallinen kiinnitys. Parantaa työskentelyä työmaalla kiinnittämismahdollisuuden ansiosta.