MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT C - XL/10 - 12P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 10
Käsineen koko (US) - XL
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546407995
Sähkönumero
6309036
Toimittajan tuotenumero
4932480514
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
10
Käsineen koko (US):
XL
HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko XL/10.EN388:2016(3342C).Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste.Kevyet ja erittäin ohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPEmahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet C. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukraine.
MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet C. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukraine.





