MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT C - XXL/11 - 12P

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546408008

Sähkönumero

6309037

Toimittajan tuotenumero

4932480515

Tukkuerä

1

HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko XXL/11.EN388:2016(3342C).Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste.Kevyet ja erittäin ohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPEmahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.

MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet C. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukraine.