MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT D - S/7 - 12P

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 7

  • Käsineen koko (US) - S

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546408015

Sähkönumero

6309043

Toimittajan tuotenumero

4932480516

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

7

Käsineen koko (US):

S

HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko S/7. EN388:2016(4X42D).Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste. Kevyet jaerittäin ohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPEmahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.

MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet D. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), UKCA, EAC, Ukraine.