MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M12 Valaisu - M12 AL-0 MILWAUKEE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Lampunpidin - muu
Jalustatuki - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
M12 Valaisu
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4002395158621
Sähkönumero
8737513
Toimittajan tuotenumero
4933451394
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Lampunpidin:
muu
Jalustatuki:
ei
Sisältää pistorasian:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
0 m
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1000...0 lm