MILWAUKEE - Kypärä - KYPÄRÄ BOLT100 TUULETUSAUK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546525927
Sähkönumero
6309104
Toimittajan tuotenumero
4932498723
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
KYPÄRÄ BOLT100 TUULETUSAUK VAL
MILWAUKEE® BOLT™ 100 -suojakypärä - BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta. BOLT™ 100 -kypärät ovat yhteensopivia yleismallisten tarvikkeiden kanssa. Erittäin mukava ja helposti säädettävissä rattisäädön avulla. ABS-kuori tekee kypärästä kevyen käyttää. 6-pisteinen jousitus parantaa käyttömukavuutta. Vaihdettava, mukava hikinauha. Koko: 52 - 68 cm. 8 värivaihtoehtoa kiiltävällä viimeistelyllä: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, musta, vihreä, sininen ja Hi-Vis. Sertifioitu standardin EN 397:2012 mukaisesti ja valinnainen vaatimus sulille metalleille, äärimmäisille lämpötiloille -30°C asti, sivusuuntainen muodonmuutos (LD) ja sähköeristys 440 V a.c. (sähköeristys 440 V EN397:n mukaisesti vain umpimallissa) Sertifioitu standardin EN 50365:2002 mukaisesti Sähköluokka 0:n asennuksiin, joiden nimellisjännite on enintään 1000 V AC ja 1500 V DC (tuuletusaukollinen ja umpimalli)
MILWAUKEE® BOLT™ 100 -suojakypärä - BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta. BOLT™ 100 -kypärät ovat yhteensopivia yleismallisten tarvikkeiden kanssa. Erittäin mukava ja helposti säädettävissä rattisäädön avulla. ABS-kuori tekee kypärästä kevyen käyttää. 6-pisteinen jousitus parantaa käyttömukavuutta. Vaihdettava, mukava hikinauha. Koko: 52 - 68 cm. 8 värivaihtoehtoa kiiltävällä viimeistelyllä: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, musta, vihreä, sininen ja Hi-Vis. Sertifioitu standardin EN 397:2012 mukaisesti ja valinnainen vaatimus sulille metalleille, äärimmäisille lämpötiloille -30°C asti, sivusuuntainen muodonmuutos (LD) ja sähköeristys 440 V a.c. (sähköeristys 440 V EN397:n mukaisesti vain umpimallissa) Sertifioitu standardin EN 50365:2002 mukaisesti Sähköluokka 0:n asennuksiin, joiden nimellisjännite on enintään 1000 V AC ja 1500 V DC (tuuletusaukollinen ja umpimalli)



