MILWAUKEE - Lävistintarvike - MEISTI M16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395385034
Sähkönumero
6442571
Toimittajan tuotenumero
4932430841
Tukkuerä
1
MEISTI M16. Enintään 3 mm paksulle teräs- ja AL-levylle <(>&<)> 2,5 mmpaksulle RST-levylle. Nastapultti 49162680 (16,2 ja 20,4 mm) Ø 11,1 mmedellyttää Ø 11,3–11,5 mm esireiän. Nastapultti 49162681 Ø 19 mmedellyttää Ø 19,5–20 mm esireiän.