MILWAUKEE - Lävistintarvike - TYYNY MEISTILLE M16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395385751
Sähkönumero
6442562
Toimittajan tuotenumero
4932430913
Tukkuerä
1
TYYNY MEISTILLE M16. Enintään 3 mm paksulle teräs- ja AL-levylle <(>&<)>2,5 mm paksulle RST-levylle. Nastapultti 49162680 (16,2 ja 20,4 mm) Ø 11,1 mm edellyttää Ø 11,3–11,5 mm esireiän. Nastapultti 49162681 Ø 19 mm edellyttää Ø 19,5–20 mm esireiän.