MILWAUKEE - Lävistintarvike - TYYNY MEISTILLE PG13/M20

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395385768

Sähkönumero

6442563

Toimittajan tuotenumero

4932430914

Tukkuerä

1

TYYNY MEISTILLE PG13/M20. Enintään 3 mm paksulle teräs- ja AL-levylle<(>&<)> 2,5 mm paksulle RST-levylle. Nastapultti 49162680 (16,2 ja 20,4mm) Ø 11,1 mm edellyttää Ø 11,3–11,5 mm esireiän. Nastapultti 49162681Ø 19 mm edellyttää Ø 19,5–20 mm esireiän.